SIEMENS - Syöttöalusta 25/35m2 - 3RA6812-8AB vasen 3-paikkainen

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209725362

Sähkönumero

3720540

Toimittajan tuotenumero

3RA6812-8AB

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

63 A

Napojen lukumäärä:

3

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

syöttöyksikkö 3 paikkaa , syöttöpuoli: ruuvi, lähtöpuoli ruuvi, 25/35mm2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan