SIEMENS - Syöttöalusta 25/35m2 - 3RA6812-8AC vasen 3-paikkainen

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209745575

Sähkönumero

3720542

Toimittajan tuotenumero

3RA6812-8AC

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

63 A

Napojen lukumäärä:

3

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

syöttöyksikkö, 3 paikkaa, syöttöpuoli, vasen: ruuvi 25/35mm2,lähtöpuoli: jousi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan