SIEMENS - Syöttöliitin 25mm2 - 3RA6830-5AC oik. tai vas. jousi

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209725348

Sähkönumero

3720544

Toimittajan tuotenumero

3RA6830-5AC

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

63 A

Napojen lukumäärä:

3

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

syöttöliitin oikea/vasen 25mm2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan