SIEMENS - Tarvike - SITOP BAT1600 2.5Ah LiFePO4

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2.5 mAh

  • Pituus - 129 mm

  • Kokonaiskorkeus - 156 mm

  • Leveys - 89 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515155843

Sähkönumero

2702385

Toimittajan tuotenumero

6EP4132-0JA00-0AY0

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

2.5 mAh

Pituus:

129 mm

Kokonaiskorkeus:

156 mm

Leveys:

89 mm

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

1

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

ei

Käyttölämpötila:

-10...50 °C

Sopii pikalataukseen:

kyllä

Paino:

2 g

SITOP BAT1600 24 V DC 2.5 Ah LiFePO4 lithium battery for SITOP UPS1600

SITOP BAT1600 24 V DC 2.5 Ah LiFePO4
Lithium battery for SITOP UPS1600 *** not for air freight ***