SIEMENS - Tarvike - SITOP BAT1600 24 V DC 12 Ah Pb

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 12 mAh

  • Pituus - 138 mm

  • Kokonaiskorkeus - 156 mm

  • Leveys - 225 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515155874

Sähkönumero

2702383

Toimittajan tuotenumero

6EP4135-0GE00-0AY0

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

24 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

12 mAh

Pituus:

138 mm

Kokonaiskorkeus:

156 mm

Leveys:

225 mm

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

2

Akkuparistopaketti:

kyllä

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

ei

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

10.2 g

SITOP BAT1600 24 V DC 12 Ah Pb battery module with maintenance- feeclosed lead-acid battery for SITOP UPS1600

SITOP BAT1600 24 V DC 12 Ah Pb
Battery module with maintenance- fee closed lead-acid battery for SITOP UPS1600