SIEMENS - Tarvike - SITOP BAT1600 24VDC 3.2Ah Pb

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 3.2 mAh
Pituus - 169 mm
Kokonaiskorkeus - 156 mm
Leveys - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515155867
Sähkönumero
2702382
Toimittajan tuotenumero
6EP4133-0GA00-0AY0
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
3.2 mAh
Pituus:
169 mm
Kokonaiskorkeus:
156 mm
Leveys:
89 mm
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
2
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
3.8 g
SITOP BAT1600 24 V DC 3.2 Ah Pb
Battery module with maintenance- fee closed lead-acid battery for SITOP UPS1600


