SIEMENS - Tarvike - SITOP BAT1600 7.5Ah LiFePO4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7.5 mAh
Pituus - 129 mm
Kokonaiskorkeus - 156 mm
Leveys - 238 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515155850
Sähkönumero
2702384
Toimittajan tuotenumero
6EP4134-0JA00-0AY0
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7.5 mAh
Pituus:
129 mm
Kokonaiskorkeus:
156 mm
Leveys:
238 mm
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
3
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
-10...50 °C
Sopii pikalataukseen:
kyllä
Paino:
4 g
SITOP BAT1600 24 V DC 7.5 Ah LiFePO4
Lithium battery for SITOP UPS1600 *** not for air freight ***


