SIEMENS - Tarvike - SITOP BUF1200 300ms at 40 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0.3 min
Korkeus - 135 mm
Leveys - 70 mm
Syvyys - 155 mm
UPS-teknologia - offline
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
73 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515155256
Sähkönumero
2702391
Toimittajan tuotenumero
6EP4231-7HB00-0AX0
Tukkuerä
1
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0.3 min
Korkeus:
135 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
155 mm
UPS-teknologia:
offline
Paino:
1.2 kg
Verkkohallinta:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Sitop buffer moduuli lyhytaikaisiin 24VDC katkoksiin
SITOP BUF1200 buffer module
Buffer time 300 ms at 40 A
Buffer t. depends on load current
DC input 24 V
SITOP BUF1200 buffer module
Buffer time 300 ms at 40 A
Buffer t. depends on load current
DC input 24 V
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


