SIEMENS - Tarvike - SITOP SEL1200 24 VDC 4x2-10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DC-alivirtavalvonta - ei
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
DC-ylivirtavalvonta - kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
DC-virtahystereesivalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515155263
Sähkönumero
2702387
Toimittajan tuotenumero
6EP4437-7FB00-3CX0
Tukkuerä
1
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
DC-virtahystereesivalvonta:
kyllä
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
5 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
45 mm
Korkeus:
135 mm
Syvyys:
125 mm
SITOP SEL1200 selectivity module 4-channel switching characteristic
Input: 24 V DC/40 A
Output: 24 V DC/4 x 10 A
Threshold adjustable 2-10 A with monitoring interface
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


