SIEMENS - Tasopainike - 3SU1000-0AB60-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Painikkeen väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen tyyppi - muu
Painikkeen väri - valkoinen
Reiän halkaisija - 22.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209956674
Sähkönumero
2324305
Toimittajan tuotenumero
3SU1000-0AB60-0AA0
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen tyyppi:
muu
Painikkeen väri:
valkoinen
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
muu
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
ei
Aukon leveys:
29.5 mm
Aukon korkeus:
11 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:
muu
Painonappi, 22 mm, pyöreä, muovi, valkoinen, painonappi, litteä hetkellinen kosketintyyppi


