SIEMENS - Tasovalopainike - 3SU1152-0AB70-1BA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Painikkeen tyyppi - sieni
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209958906
Sähkönumero
2324404
Toimittajan tuotenumero
3SU1152-0AB70-1BA0
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Painikkeen tyyppi:
sieni
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Jousipalautus:
kyllä
Valaistavissa:
kyllä
Merkkilamppu:
24 V
Aukon leveys:
29.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Aukon korkeus:
11 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valaistu painike, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, kirkas, painonappi, litteä, hetkellinen kosketintyyppi, pidikkeellä, 1 NO, LED-moduuli integroidulla LEDillä 24 V AC/DC, ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


