SIEMENS - Tasovalopainike - Valopainike 3SU1102-0AB40-1FA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209957053

Sähkönumero

2324495

Toimittajan tuotenumero

3SU1102-0AB40-1FA0

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

litteä

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen väri:

vihreä

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Jousipalautus:

kyllä

Valaistavissa:

kyllä

Merkkilamppu:

24 V

Aukon leveys:

29.5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Aukon korkeus:

11 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valopainike, vihreä, Muovi, musta kaulus, täyd. 24VACDC, 1s 1a kosk.,

Valaistu painike, 22 mm, pyöreä, muovi, vihreä, painonappi, litteä, hetkellinen kosketintyyppi, pidikkeellä, 1 NO + 1 NC, LED-moduuli integroidulla LEDillä 24 V AC/DC, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan