SIEMENS - Teholäh PSU8200 24VDC/20A, 1AC - 6EP1336-3BA10

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 20 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 110...220 V

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515152583

Sähkönumero

2714007

Toimittajan tuotenumero

6EP1336-3BA10

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

20 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

110...220 V

Leveys:

90 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

125 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

20 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

120...120 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

480 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

90 mm

Upotuskorkeus:

225 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Sitop PSU8200 24VDC/20A, 1-vaihe 120/230VAC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan