SIEMENS - Teholäh Sitop Compact 24V/2,5A - 6EP1332-5BA00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515152613

Sähkönumero

2702064

Toimittajan tuotenumero

6EP1332-5BA00

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

2.5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

100 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

2.5 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...100 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

60 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

45 mm

Upotuskorkeus:

180 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Sitop Compact 24VDC/2,5A 120 - 230VAC / 100 - 300 VDC

Sitop Compact 24VDC/2,5A 120 - 230VAC / 100 - 300 VDC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan