SIEMENS - Teholäh Sitop Modular 24V/10A - 6EP1334-3BA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515150794
Sähkönumero
2714006
Toimittajan tuotenumero
6EP1334-3BA10
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Leveys:
70 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
121 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
120...120 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
240 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotuskorkeus:
225 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


