SIEMENS - Teholäh Sitop Modular 24V/20A - 6EP1436-3BA00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Teholäh Sitop Modular 24V/20A - 6EP1436-3BA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 20 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 400...400 V

  • Leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515154440

Sähkönumero

2714009

Toimittajan tuotenumero

6EP3436-8SB00-0AY0

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

20 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

400...400 V

Leveys:

70 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

125 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

20 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

500...500 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

480 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

70 mm

Upotuskorkeus:

225 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Sitop Modular 24VDC/20A, 3-vaihe 400-500VAC