SIEMENS - Teholäh Sitop Modular 24V/40A - 6EP1337-3BA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Leveys - 240 mm
Korkeus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
38 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515150817
Sähkönumero
2714008
Toimittajan tuotenumero
6EP1337-3BA00
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Leveys:
240 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
125 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
40 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
120...120 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
960 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
240 mm
Upotuskorkeus:
225 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


