SIEMENS - Teholähde Sitop Compact - 6EP1321-5BA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V
Enimmäislähtövirta 1 - 2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V
Leveys - 30 mm
Korkeus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515152637
Sähkönumero
2702035
Toimittajan tuotenumero
6EP1321-5BA00
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
12...12 V
Enimmäislähtövirta 1:
2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
230...230 V
Leveys:
30 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
100 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellislähtövirta 1:
2 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...100 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
24 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
30 mm
Upotuskorkeus:
180 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


