SIEMENS - Teholähde Sitop Compact - 6EP1331-5BA00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 0.6 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Leveys - 22.5 mm

  • Korkeus - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515152590

Sähkönumero

2702033

Toimittajan tuotenumero

6EP1331-5BA00

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

0.6 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

230...230 V

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

100 mm

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

0.6 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...100 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

14 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

22.5 mm

Upotuskorkeus:

180 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Sitop Compact 24VDC/0,6A, 230VAC

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan