SIEMENS - Teholähde - SITOP PSU4200 1AC 24 V/10A

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 10 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 240...240 V

  • Leveys - 70 mm

  • Korkeus - 135 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

760 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4025515156246

Sähkönumero

2702378

Toimittajan tuotenumero

6EP3334-3SB00-0AX0

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

10 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

240...240 V

Leveys:

70 mm

Korkeus:

135 mm

Syvyys:

125 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

10 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

120...120 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

240 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

70 mm

Upotuskorkeus:

225 mm

Suora-asennus mahdollista:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

SITOP PSU4200 1AC 24 V/10 A input: 120/240 V AC output: 24 V DC/ 10 A

SITOP PSU4200 1AC 24 V/10 A stabilized power supply PSU4200 input: 120/240 V AC output: 24 V DC/ 10 A

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan