SIEMENS - Teholähde - SITOP PSU4200 3AC 24V/10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 500...500 V
Leveys - 70 mm
Korkeus - 135 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515156253
Sähkönumero
2702380
Toimittajan tuotenumero
6EP3434-3SB00-0AX0
Tukkuerä
1
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...24 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
500...500 V
Leveys:
70 mm
Korkeus:
135 mm
Syvyys:
125 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
10 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
400...400 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Lähtöteho:
240 W
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotusleveys:
70 mm
Upotuskorkeus:
225 mm
Suora-asennus mahdollista:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
kyllä
SITOP PSU4200 3AC 24 V/10 A stabilized power supply PSU4200 input: 400/500 V AC output: 24 V DC/ 10 A
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


