SIEMENS - Tehonsäätö 4A ohj. 24VACDC - 3RF2904-0KA13-0KC0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 4 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209666610

Sähkönumero

3581130

Toimittajan tuotenumero

3RF2904-0KA13-0KC0

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

4 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

3

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Laajennettava:

ei

3RF2904-0KA13-0KC0