Etusivu

SIEMENS - Tehonsäätö 4A ohj. 24VACDC - 3RF2920-0KA16

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Tehonsäätö 4A ohj. 24VACDC - 3RF2920-0KA16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1 - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209679351

Sähkönumero

3581134

Toimittajan tuotenumero

3RF2920-0KA16

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Vaiheiden lukumäärä:

3

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Laajennettava:

ei

3RF2920-0KA16