SIEMENS - Tehonsäätö ohj. 24VAC/DC - 3RF2950-0HA13

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - -99999 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 50 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

111 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209581197

Sähkönumero

3823214

Toimittajan tuotenumero

3RF2950-0HA13

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

-99999 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

50 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

-99999 kW

Laajennettava:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

-99999 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

-99999 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tehonsäätö 50A, toimintaj. 110-230V, ohj. 24VAC/DC

tehonsäätimen virta-alue 50 A / 40 °C 110 … 230 V 24 V AC/DC puolijohdereleelle / kontaktorille

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan