SIEMENS - Termistorirele ATEX - 3RN2013-1BW30 2CO 24-240VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Ulkoinen nollaus mahdollista - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047621006710
Sähkönumero
3727461
Toimittajan tuotenumero
3RN2013-1BW30
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Ulkoinen nollaus mahdollista:
kyllä
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Virhelokin mahdollisuus:
kyllä
Korkeus:
100 mm
Leveys:
22.5 mm
Syvyys:
90 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


