SIEMENS - TRG2 Huonetermostaatti (teolli - BPZ:TRG2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Teholähteen tyyppi - muu
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 10 A
Mitta-alue - -5...50 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0680
Toimittajan tuotenumero
BPZ:TRG2
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Teholähteen tyyppi:
muu
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
10 A
Mitta-alue:
-5...50 °C
Väri:
harmaa
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus:
95 mm
Leveys:
98 mm
Syvyys:
63 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
250 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
7045
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
IFTTT-tuki:
ei
Sopii lämmitykseen:
kyllä


