SIEMENS - Turvarele - 3SK1 turvarele ADV ELEC 3+1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustulot - yksi- ja kaksikanavainen

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

  • Takaisinkytkentäpiirillä - kyllä

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde - 3

  • Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209913707

Sähkönumero

2714118

Toimittajan tuotenumero

3SK1122-2AB40

Tukkuerä

1

Mittaustulot:

yksi- ja kaksikanavainen

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Takaisinkytkentäpiirillä:

kyllä

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:

3

Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

121.5 mm

Energiankulutus:

2 W

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Malli / Tyyppi:

peruslaite

Rajakytkimien valvontaan:

kyllä

Hätä-seis -piirien valvontaan:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Valokennosuojauksen valvontaan:

kyllä

Magneettikytkinten valvontaan:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Pysäytysluokka IEC 60204:

0

Käynnistyskäsky:

kyllä

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

taso e

Mykistys:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

3

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:

1

UL-hyväksytty:

kyllä

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

DC

Ohjausjännite 2:n tyyppi:

DC

3SK1 turvarele ADV ELEC 3+1

SIRIUS-turvarele Perusyksikkö Advanced sarja 3 elektronista aktivointipiiriä 1 elektroninen merkinantopiiri Us = 24 V DC Jousiliitin (push-in)

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan