SIEMENS - Turvarele - Virtalähde 3SK1 110-240 VAC, 1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 0.6 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 110...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 110...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209913899

Sähkönumero

2714135

Toimittajan tuotenumero

3SK1230-2AW20

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

0.6 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

110...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

110...240 V

Energiankulutus:

17 VA

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

121.6 mm

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

110...240 V

Lähtöteho:

17 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Laajennettava:

kyllä

Upotusleveys:

22.5 mm

Upotuskorkeus:

100 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Virtalähde 3SK1 110-240 VAC, 110VDC / 24VDC, jousi

Turvarele Virtalähde 3SK1 Advanced -sarjalle Us = 110-240 V AC/DC Jousiliitin (push-in)

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan