SIEMENS - Työvirtalaukaisija 3RV2 - 3RV2902-1DV0 350-415VAC S00-S3

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 350...415 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue - -99999 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209791022

Sähkönumero

3720405

Toimittajan tuotenumero

3RV2902-1DV0

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

350...415 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Välittömän oikosulkukatkaisun asetusarvo - asettelualue:

-99999 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

350...415 V

Välittömän oikosulkulaukaisun ääriarvo:

-99999 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Työvirtalaukaisin 350…415 VAC 100%ED, S00-S3, ruuvi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan