SIEMENS - V.kisko 1-n+apu Cu16mm2 1016mm - 5ST3703

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - V.kisko 1-n+apu Cu16mm2 1016mm - 5ST3703

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Jakoväli - 27 mm

  • Pituus - 1016 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 37

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869209241

Sähkönumero

3222596

Toimittajan tuotenumero

5ST3703

Tukkuerä

50

Vaiheiden lukumäärä:

1

Jakoväli:

27 mm

Pituus:

1016 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

37

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

37

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Syöttökisko 1-nap.+apukosk.. Cu 16mm2 pituus 1016mm

Syöttökisko 1-nap.+apukosk. (27 mm) Cu 16mm2 pituus 1016mm 90 asteen kulma katkaistava ilman päätypalaa

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan