SIEMENS - V.kisko 2-n+apu Cu16mm2 1016mm - 5ST3707

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - V.kisko 2-n+apu Cu16mm2 1016mm - 5ST3707

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 2

  • Jakoväli - 45 mm

  • Pituus - 1016 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 23

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869209289

Sähkönumero

3222597

Toimittajan tuotenumero

5ST3707

Tukkuerä

20

Vaiheiden lukumäärä:

2

Jakoväli:

45 mm

Pituus:

1016 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

23

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

23

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Syöttökisko 2-nap.+apukosk.. Cu 16mm2 pituus 1016mm

Syöttökisko 2-nap.+apukosk. (45 mm) Cu 16mm2 pituus 1016mm 90 asteen kulma katkaistava ilman päätypalaa

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan