SIEMENS - VAI61.25-16 Kaksitiepalloventt - BPZ:VAI61.25-16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 25
Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Kotelon/suojuksen materiaali - messinki
Materiaalin laatu - CuZn36Pb2As (CW602N)
Liitännän tiiviste 1 - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0695
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VAI61.25-16
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 25
Liitäntä 1:
lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Materiaalin laatu:
CuZn36Pb2As (CW602N)
Liitännän tiiviste 1:
ei
Liitäntä 2:
kartiomainen sisäpuolinen putkikierre
Tuotteen paineluokka:
PN 40
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
33.7 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 25
Laipan paineluokka:
PN 40
KVS-arvo:
16
Liitännän tiiviste 2:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
33.7 mm
Ominaiskäyrä, perus:
tasaprosenttinen
Hanavedelle sopiva:
ei
Pituus, liitos 1:
38.5 mm
Asetteluraja (Svo):
500 %
Pituus, liitos 2:
38.5 mm
Sopii prosessoidulle vedelle:
ei
Asennuspituus, liitäntä 1:
38.5 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
38.5 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
-10...120 °C


