SIEMENS - Valintakytkin 0-1,1av,1s,mu/va - 3SU1150-2BF60-1MA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Painikkeen väri - valkoinen

  • Sisältää lampun - ei

  • Kytkentätoiminnon lukitus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209956445

Sähkönumero

2324477

Toimittajan tuotenumero

3SU1150-2BF60-1MA0

Tukkuerä

1

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Painikkeen väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

ei

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Valaistavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.3 mm

Aukon leveys:

32.3 mm

Syöttöjännite:

5...500 V

Aukon korkeus:

28.8 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Etu renkaalla:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valintakytkin 0-1, 1av, 1s, musta/valk, ei LEDIä, voidaan valaista

Valintakytkin, valaistu, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, valkoinen, valintakytkin, lyhyt, 2 kytkimen asentoa O-I, lukitus, käyttökulma 90°, 10:30h/13:30h, pidikkeellä, 1 NO, 1 NC, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan