SIEMENS - Valintakytkin - 3SU1052-2BM60-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - valkoinen
Linssin muoto - suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209969827
Sähkönumero
2324373
Toimittajan tuotenumero
3SU1052-2BM60-0AA0
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
valkoinen
Linssin muoto:
suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67/IP69K
Valaistavissa:
kyllä
Merkkivalolinssin väri:
valkoinen
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
32.3 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Aukon korkeus:
28.8 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Etu renkaalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valintakytkin, valaistu, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, valkoinen, valintakytkin, lyhyt, 3 kytkinasentoa I>O<II, hetkellinen kosketintyyppi, käyttökulma 2x45°, 10:30h/12h/13:30h
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


