SIEMENS - Valintakytkin - 3SU1100-2BF60-1BA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Ohjauselementin tyyppi - vipu
Painikkeen väri - valkoinen
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209957565
Sähkönumero
2324379
Toimittajan tuotenumero
3SU1100-2BF60-1BA0
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Painikkeen väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Valaistavissa:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
32.3 mm
Syöttöjännite:
5...500 V
Aukon korkeus:
28.8 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Valintakytkin, valaistu, 22 mm, pyöreä, muovi, valkoinen, valintakytkin, lyhyt, 2 kytkinasentoa O-I, salpa, 10:30h/13:30h, pidikkeellä, 1 NO, ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


