SIEMENS - Välirele kapea 6A - 3RQ3118-2AM00 1CO 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla - ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047621000435
Sähkönumero
2702308
Toimittajan tuotenumero
3RQ3118-2AM00
Tukkuerä
1
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Leveys:
6.2 mm
Korkeus:
93 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
76 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


