SIEMENS - Välirele teollisuus 5A - 3RQ2000-1CW00 3CO 24-240VUC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621050416

Sähkönumero

2702321

Toimittajan tuotenumero

3RQ2000-1CW00

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

100 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

90 mm

Kytkentärel, 3 kovakullattua vaihtokosketinta, 5A, Laaja jännitealue24-240 V AC/DC 5A

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan