SIEMENS - Välirele turva SIL2 5A - 3RQ1000-1LB00 4N0 1NC 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Täydellinen, asennusalustalla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047621055459
Sähkönumero
2702336
Toimittajan tuotenumero
3RQ1000-1LB00
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
kyllä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
120 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


