SIEMENS - Välirele turva SIL2 5A - 3RQ1200-1EW00 1N0 1NC 24-240VUC

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...240 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4047621077505

Sähkönumero

2702329

Toimittajan tuotenumero

3RQ1200-1EW00

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...240 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

100 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

90 mm

Kytkentärele teollisuuskotelossa, 1 NO / 1 NC kosketin, 24-240 V AC/DC,SIL 3 / PL e, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan