SIEMENS - Valokaarivikasuoja COM - 5SV6016-6MC32 32A 1+N B 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - B
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 32 A
Nimellisjännite - 230 V
Juontava 0-napa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869582214
Sähkönumero
3223075
Toimittajan tuotenumero
5SV6016-6MC32
Tukkuerä
1
Laukaisukäyrä:
B
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
32 A
Nimellisjännite:
230 V
Juontava 0-napa:
kyllä
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:
6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
6 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Jännitetyyppi:
AC
Virranrajoitusluokka:
3
Taajuus:
50...50 Hz
Ympäristön likaantumisaste:
2
Upotussyvyys:
70 mm
Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:
6000 A
Lisäyksikön mitoitusjännite:
195 V
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


