SIEMENS - Valokaarivikasuoja COM - 5SV6016-7MC13 13A 1+N C 6kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - C
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 13 A
Nimellisjännite - 230 V
Juontava 0-napa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869582252
Sähkönumero
3223078
Toimittajan tuotenumero
5SV6016-7MC13
Tukkuerä
1
Laukaisukäyrä:
C
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
13 A
Nimellisjännite:
230 V
Juontava 0-napa:
kyllä
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:
6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
6 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Jännitetyyppi:
AC
Virranrajoitusluokka:
3
Taajuus:
50...50 Hz
Ympäristön likaantumisaste:
2
Upotussyvyys:
70 mm
Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:
6000 A
Lisäyksikön mitoitusjännite:
195 V
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


