SIEMENS - Valokaarivikasuoja Sentron 5SM - 5SM6011-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869525785
Sähkönumero
3222409
Toimittajan tuotenumero
5SM6011-2
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
230 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Jännitetyyppi:
AC
Taajuus:
50...50 Hz
Ympäristön likaantumisaste:
2
Upotussyvyys:
70 mm
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valokaarivikasuoja 16 A johdonsuojaa 5SY60.. ja johdonsuoja/vikavirtasuojaa 5SV13.. varten 1 yks.+1 yks= 36 mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


