SIEMENS - Valovääntökytkin 1-0-2 vihreä - 3SB3001-2DA41

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Valovääntökytkin 1-0-2 vihreä - 3SB3001-2DA41

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 3

  • Ohjauselementin tyyppi - vipu

  • Valaistavissa - kyllä

  • Ohjauselementin väri - vihreä

  • Merkkivalolinssin väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209029903

Sähkönumero

2323154

Toimittajan tuotenumero

3SB3001-2DA41

Tukkuerä

3SB3001-2DA41

Kytkentäsentojen määrä:

3

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Valaistavissa:

kyllä

Ohjauselementin väri:

vihreä

Merkkivalolinssin väri:

vihreä

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Aukon leveys:

22 mm

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valovääntökytkin, 1-0-2, vihr, 2x50 ast.