SIEMENS - Valvontarele lämpötila Pt100 - 3RS2500-1AA30 1CO 24VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4047621058757
Sähkönumero
2714096
Toimittajan tuotenumero
3RS2500-1AA30
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
90 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


