SIEMENS - Valvontarele vaihejärjestys - Valvontarele 3UG5512-1AR20

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Taajuusvalvonta - kyllä

  • Jännitteen mittausalue - 160...760 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4047621099842

Sähkönumero

2702339

Toimittajan tuotenumero

3UG5512-1AR20

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Taajuusvalvonta:

kyllä

Jännitteen mittausalue:

160...760 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

ei

Ylijännitetunnistus:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Vaihesymmetrianvalvonta:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

22.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

90 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Verkonvalvontarele, 3-vaihetta, 160-690 VAC, 15-70 Hz, 1 vaihtokosketin,ruuviliitin

Analoginen valvontarele: vaihevika, vaihejärjestys ja epäsymmetrian valvonta, 3x 160-690 VAC, 15-70 Hz, 1 vaihtokosketin, ruuviliitin.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan