SIEMENS - Valvontarele virta S2 - 3RR2243-1FA30 24VUC 8-80A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - ei
Yksivaiheylivirtavalvonta - ei
Virtamitta-alue - 8...80 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209936188
Sähkönumero
2702227
Toimittajan tuotenumero
3RR2243-1FA30
Tukkuerä
1
Yksivaihealivirtavalvonta:
ei
Yksivaiheylivirtavalvonta:
ei
Virtamitta-alue:
8...80 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0 s
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
99 s
Ulkoinen virtamuuntaja:
ei
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
30 s
Leveys:
55 mm
Korkeus:
99 mm
Syvyys:
112 mm

SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


