SIEMENS - Valvontarele virta - Valvontarele 3UG4622-2AW30

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.05...15 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

17 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209642652

Sähkönumero

2702305

Toimittajan tuotenumero

3UG4622-2AW30

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.05...15 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Syöttöjännite AC 50 Hz:

20.4...264 V

DC-virtahystereesivalvonta:

kyllä

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

20 s

Syöttöjännite DC:

20.4...264 V

Ulkoinen virtamuuntaja:

ei

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Maksimi sallittu päästöhidastus:

20 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitettu kytkentävirta:

5 A

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

22.5 mm

Korkeus:

94 mm

Syvyys:

91 mm

Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:

ei

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Syöttöjännite AC 60 Hz:

20.4...264 V

Virran tyyppi:

AC/DC

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Virranvalvontarele 0.05-10 A AC/DC, 24 - 240 V AC/DC



Digitaalinen valvontarele; Virranvalvonta, 22,5 mm välillä 0,05-10 A AC/DC; ylitys ja alitus; 24 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz DC ja AC; ON viive ja kohinapulssien viive 0,1 - 20 s; Hystereesi 0,01 - 5A; 1 vaihtokosketin; vikapuskurin kanssa tai ilman; Jousiliitäntäjärjestelmä

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan