SIEMENS - Varistori 400-600VAC S00 - 3RT2916-1BF00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Käyttöjännite 50 Hz - 400...600 V
LED-indikoinnilla - ei
Käyttöjännite 60 Hz - 400...600 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209739987
Sähkönumero
3720691
Toimittajan tuotenumero
3RT2916-1BF00
Tukkuerä
1
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Käyttöjännite 50 Hz:
400...600 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
400...600 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
S00, varistori, AC 400...600V,
Ylijännitesuoja, varistori, 400 ... 600 V AC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
Ylijännitesuoja, varistori, 400 ... 600 V AC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


