SIEMENS - Varistori 400VAC 55kW - 3RT2916-1PB1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 400...400 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Käyttöjännite 60 Hz - 400...400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209739659

Sähkönumero

3720710

Toimittajan tuotenumero

3RT2916-1PB1

Tukkuerä

1

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Käyttöjännite 50 Hz:

400...400 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

400...400 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

S00, VARISTORI, 400V 50/60HZ, 5.5KW,

EMC-ylijännitesuojamoduuli, varistori, 400 V, 50 / 60 Hz, 5,5 kW, moottorin kontaktoreille Koko S00

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan