SIEMENS - Varistori 48-127VAC 70-150VDC - 3RT2926-1BC00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - varistori

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC

  • Käyttöjännite 50 Hz - 48...127 V

  • Käyttöjännite DC - 70...150 V

  • LED-indikoinnilla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209779327

Sähkönumero

3720720

Toimittajan tuotenumero

3RT2926-1BC00

Tukkuerä

1

Toiminto:

varistori

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

48...127 V

Käyttöjännite DC:

70...150 V

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöjännite 60 Hz:

48...127 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

S0, VARISTORI, AC 48...127V, DC 70...150V,

Ylijännitesuoja, varistori, 48 ... 127 V AC, 70 ... 150 V DC, moottorin kontaktoreille Koko S0

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan